Sikkerhedskniv SECUMAX 350 SE med klinge 344820 - D 10, 1 stk.

Art.-nr.: 350045.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 350045.02
EAN/GTIN 4002632803789
Producentnummer 350045.02
L-nummer L60170 914

Betegnelse

Beskrivelse:

Mere bæredygtig skæring? Test det selv. Med robust klingehoved.
SECUMAX 350 SE er vores bæredygtige allrounder. Det sorte håndtagskorpus er fremstillet af 98 % genbrugsplast. Takket være det udskiftelige, robuste klingehoved kan den også bruges i lang tid. Du kan bruge den til at skære ikke kun de sædvanlige materialer, men også de mere genstridige materialer - såsom tykkere folier og bånd. Den skjulte klinge beskytter både brugeren og det pakkede gods.

  • Basis materiale:
    Recyklet plast

    Robust klingehoved
    Med en klingetykkelse på 0,5 mm er det plastbelagte klingehoved særligt modstandsdygtigt. Derfor klarer denne SECUMAX 350 SE også særligt krævende skæremateriale inden for logistik og produktion.

    Det skjulte blad

    Knivhovedets to skærekanter er sikkert afskærmet - for at beskytte brugeren og varerne. Og alligevel har du stadig nok klinge til sikkert at skære 2-lags papkasser og meget mere.

    Udskiftning af klinge i håndtaget

    Kniven er særlig nem og sikker at skifte - ved at åbne håndtaget med hånden i toppen af det. På den måde får du adgang til ″magasinet″ med udskiftningsklingen. Og samtidig frigør du låsen på det robuste klingehoved.

    Ergonomisk formet

    Højre- eller venstrehåndede? Det er egentlig ligegyldigt. For SECUMAX 350 SE sikkerhedskniven passer i alle hænder. ″Bærekomforten″ understøttes af krumningen af ydersiderne og rillerne på håndtaget.

    Bæredygtigt designet

    MARTOR har fokus på bæredygtighed. Håndtagskroppen på SECUMAX 350 SE er fremstillet af en genbrugsplast af høj kvalitet. Ved at undvære en soft-grip-komponent er den også designet til mulig senere genanvendelse.

    Hovedsagelige skærematerialer:
    Karton: op til 2-lags
    Indpakning, strækfilm, krympefilm
    Plastikbånd
    Klæbebånd

Egenskab:

  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Maximum safety (SECUMAX)
  • Safety technology II: Concealed blade
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 6 mm
  • Main cutting materials: Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Wrapping, stretch and shrink foil, Tape, Plastic strapping band, Bagged goods, Layers of foil or paper, Yarn, cord, Felt, Coated film, Rubber
  • Abrasion properties: Abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: yes
  • Base material: Recycled plastic
  • soft grip: no
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 3448.20
  • Optional blade: 3550.20
  • Mounted blade blade shape (knife): Other
  • Mounted blade cutting edges (knife): 2-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): no
  • Blade change without tools: yes
  • Possible as promotional item: yes
  • GS mark (text): TÜV-certified