• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchillo de seguridad SECUMAX 350 SE con Cuchilla 344820 - D 10, 1 pz

Número de artículo: 350045.02
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
Número de artículo 350045.02
EAN / GTIN 4002632803789
Número del fabricante 350045.02
Número L L60170 914

Descripción

Descripción:

¿Más sostenibilidad al cortar? Pruébelo usted mismo. Con robusto cabezal de hoja.
El SECUMAX 350 SE es nuestro multitalento sostenible. El cuerpo negro del mango está fabricado con un 98 % de plástico reciclado. Gracias al cabezal de hoja robusto intercambiable, también ofrece una gran longevidad de uso. Puede utilizarlo para cortar no solo los materiales habituales, sino también los más resistentes, como láminas más gruesas y flejes. La hoja oculta protege tanto al usuario como la mercancía embalada.
  • Material básico:
    Plástico reciclado

    Cabezal de hoja robusto
    Con un grosor de hoja de 0,5 mm, el cabezal revestido de plástico es especialmente resistente. Por ello, este SECUMAX 350 SE también soporta materiales a cortar especialmente exigentes en logística y producción.

    Hoja oculta
    Los dos bordes de corte del cabezal de hoja están protegidos con seguridad para evitar que el usuario y la mercancía resulten dañados. Aún así, tiene suficiente hoja para cortar con seguridad cajas de cartón de 2 capas y mucho más.
    Puede cambiar la hoja de forma sencilla y segura abriendo el mango manualmente por la parte superior. Entonces, podrá acceder al cargador que contiene la hoja de recambio y liberar el mecanismo de cierre del cabezal de la hoja resistente al mismo tiempo.

    De forma ergonómica
    ¿Diestro o zurdo? Realmente es igual porque el SECUMAX 350 SE se adapta a cualquier mano. La comodidad está dada por la forma arqueada de sus bordes exteriores y las muescas del mango.

    Diseño sostenible
    MARTOR se centra en la sostenibilidad. El cuerpo del mango del SECUMAX 350 SE está fabricado con plástico reciclado de alta calidad. Su diseño también permite su posible reciclaje posterior al prescindir de un componente de agarre suave.

    Principales materiales de corte:
    Cartón: hasta 2 capas
    Láminas de embalaje, extensibles y contáctiles
    Flejes de plástico
    Cinta adhesiva

Característica:

  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Maximum safety (SECUMAX)
  • Safety technology II: Concealed blade
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 6 mm
  • Main cutting materials: Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Wrapping, stretch and shrink foil, Tape, Plastic strapping band, Bagged goods, Layers of foil or paper, Yarn, cord, Felt, Coated film, Rubber
  • Abrasion properties: Abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: yes
  • Base material: Recycled plastic
  • soft grip: no
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 3448.20
  • Optional blade: 3550.20
  • Mounted blade blade shape (knife): Other
  • Mounted blade cutting edges (knife): 2-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): no
  • Blade change without tools: yes
  • Possible as promotional item: yes
  • GS mark (text): TÜV-certified