• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

GD-DH 16.50-10D-M25-08-N Dybdebor til brug på bearbejdningscentre og dybdeboremaskiner

Art.-nr.: 3481090
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481090
EAN/GTIN 7291075606485
Producentnummer 3481090

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 16,5 mm, samlet længde (OAL) 267,2 mm, effektiv længde (LU) 172,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 25 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 16,5 mm
  • Funktionel længde (LF): 209 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 08
  • Samlet længde (OAL): 267,2 mm
  • Skaftlængde (LS): 56 mm
  • Nyttelængde (LU): 172,2 mm