GD-DH 16.00-15D-M25-08-N Dybdebor til brug på bearbejdningscentre og dybdeboremaskiner

Art.-nr.: 3481088
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3481088
EAN/GTIN 7291075606461
Producentnummer 3481088

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 16 mm, samlet længde (OAL) 352,2 mm, effektiv længde (LU) 257,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 25 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 16 mm
  • Funktionel længde (LF): 294 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 08
  • Samlet længde (OAL): 352,2 mm
  • Skaftlængde (LS): 56 mm
  • Nyttelængde (LU): 257,2 mm