GD-DH 16.00-15D-M25-08-N Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481088
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481088
EAN / GTIN 7291075606461
Número del fabricante 3481088
Número L L23910 111684

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Longitud total (OAL) 352.2 mm, Longitud utilizable (LU) 257.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 16 mm
  • Longitud funcional (LF): 294 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 08
  • Longitud total (OAL): 352.2 mm
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 257.2 mm