GD-DH 15.00-20D-M25-07 Dybdebor til brug på bearbejdningscentre og dybdeboremaskiner

Art.-nr.: 3481085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3481085
EAN/GTIN 7291075606430
Producentnummer 3481085

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 15 mm, samlet længde (OAL) 415,95 mm, effektiv længde (LU) 322 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 25 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 15 mm
  • Funktionel længde (LF): 358 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 07
  • Samlet længde (OAL): 415,95 mm
  • Skaftlængde (LS): 56 mm
  • Nyttelængde (LU): 322 mm