GD-DH 15.00-20D-M25-07 Hluboké vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtných strojích

Artiklové číslo: 3481085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481085
EAN / GTIN 7291075606430
Číslo výrobce 3481085

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 15 mm, celková délka (OAL) 415,95 mm, užitná délka (LU) 322 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 15 mm
  • Funkční délka (LF): 358 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 07
  • Celková délka (OAL): 415,95 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 322 mm