GD-DHL 25.00-1000-U05 Gundrills til udskiftelige borehoveder med tre spånformere og en wiper for høj overfladekvalitet

Art.-nr.: 3481046
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481046
EAN/GTIN 7291075614855
Producentnummer 3481046

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 25 mm, samlet længde (OAL) 1003,4 mm, effektiv længde (LU) 896,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 31,75 mm
  • Skærediameter (DC): 25 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 11 .
  • Samlet længde (OAL): 1003,4 mm
  • Skaftlængde (LS): 70 mm
  • Nyttelængde (LU): 896,4 mm