Tyrolit fiberrondel vulkaniseret 180x22 mm A60 B15 BASIC stål/aluminium/træ

Art.-nr.: 34657159
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 stykker
  • Bestillingstrin: 25 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Drevmaskine
vinkelsliber
Diameter, hul H
22 mm
Slibemiddelunderlag
Vulkanfiber
Producentbetegnelse
Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Indhold, enhed
stk.
Produkttype
Fiberskive
egnet til materiale
aluminium; træ; stål
Materialegruppe
multimateriale
Standard
EN 13743

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34657159
EAN/GTIN 9003173154687
Producentnummer 34657159
L-nummer L50140 104195
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BASIC-fiberskiverne bruges til forskellige overfladebehandlinger afhængigt af kornstørrelsen - fra slibning til finpudsning.
  • Hvis du er på udkig efter et pålideligt værktøj til universel brug på stål, aluminium og træ, er de et fremragende valg for alle håndværkere.

Fordel:

  • Aluminiumoxid til lang levetid og høj aggressivitet på stål, ikke-jernholdige metaller og træ

Anvendelse:

  • Kornstørrelse 16/24/36/40/60 til maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/100/120 til fin finish

Materiale:

  • Stål, træ, ikke-jernholdige metaller

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Velegnet til universel brug på stål, ikke-jernholdige metaller og træ