Výseky Z Vulkanizovaných Vláken A-B15 V

Artiklové číslo: 34657159
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22 mm
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Označení výrobce Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
vhodné pro materiál hliník; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34657159
EAN / GTIN 9003173154687
Číslo výrobce 34657159
L-číslo L50140 104195
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vláknité kotouče BASIC se používají pro různé druhy povrchových prací v závislosti na velikosti zrna - od broušení až po jemné dokončování.
  • Pokud hledáte spolehlivý nástroj pro univerzální použití na ocel, hliník a dřevo, jsou vynikající volbou pro všechny řemeslníky.

Výhoda:

  • Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu na oceli, neželezných kovech a dřevě.

Použití:

  • Zrnitost 16/24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/100/120 pro jemné dokončování

Materiál:

  • Ocel, dřevo, neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo.