{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | Fiberscheibe vulkanisiert BASIC | |
| Motor de acionamento | retificadora angular | |
| Diâmetro do furo H | 22 mm | |
| Base abrasiva | Fibra vulcanizada | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | Disco de fibra | |
| Para material | alumínio; madeira; aço | |
| Grupo de materiais | multimaterial | |
| Norma | EN 13743 |
| Número do artigo | 34657159 | |
| EAN/GTIN | 9003173154687 | |
| Número do fabricante | 34657159 | |
| Número L | L50140 104195 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |