TGTBQ 20R-D65-JHP-ECD-MC Spændeskær til skæretilbehør TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) til af- og indskæring med målrettet køling

Art.-nr.: 3463200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3463200
EAN/GTIN 7291075583526
Producentnummer 3463200

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikningsværktøjsholder, samlet højde (OAH) 55 mm, samlet længde (OAL) 113 mm

Egenskab:

  • Retning (HAND): Højre hånd
  • Samlet højde (OAH): 55 mm
  • Samlet længde (OAL): 113 mm
  • Akselhøjde (H): 20 mm
  • Skaftbredde (B): 26,5 mm
  • Værktøjssamlingslængde (LTA): 113 mm
  • Skærediameter (CUTDIA): 65 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven