TGTBQ 20R-D65-JHP-ECD-MC Feszítőtengelyek TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) vágószerszám-tartókhoz, célzott hűtéssel, hornyoláshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 3463200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3463200
EAN / GTIN 7291075583526
Gyártó száma 3463200

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó, teljes magasság (OAH) 55 mm, teljes hossz (OAL) 113 mm

Jellemző:

  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Teljes magasság (OAH): 55 mm
  • Teljes hossz (OAL): 113 mm
  • A tengely magassága (H): 20 mm
  • Szárszélesség (B): 26,5 mm
  • Szerszám összeszerelési hossza (LTA): 113 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA): 65 mm