Beskrivelse:
Internal extractor set consisting of internal extractors & counter supports
Storage box made of impact and shock resistant ABS plastic
In the L-BOXX® mobile, as well as stationary usable
System compatible -> Mixx&Click and Sortimo in-vehicle equipment
With Check-Tool insert for quick check of tools
Tools completely recessed in the foam, thus the equipped insert is stackable
Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400x310x90 mm
Made in Germany
All components available as spare parts
Egenskab:
- 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
- Glideskærm på spindlen tilgængelig: Nej, kun til plast
- Forbindelsesgevind: M10 & M14x1,5 mm
- Instruktioner om bortskaffelse på værktøjet: Nej, kun til plast
- Samlet bredde [mm]: 357 mm
- Samlet højde [mm]: 151 mm
- Samlet længde [mm]: 442 mm
- Krog kan flyttes parallelt: Nej, kun til plast
- Krogbremse til rådighed: Nej, kun til plast
- Hydraulisk spindel tilgængelig: Nej, kun til plast
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: Nej, kun til plast
- Nettovægt [kg]: 8,97 kg
- Overfladefinish: galvaniseret
- Hurtigudløsningsgreb til rådighed: Nej, kun til plast
- Skalainddeling tilgængelig: Nej, kun til plast
- Spændebredde indvendig aftrækning a2 (maks.) [mm]: 70 mm
- Indvendigt aftræksspænd a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Udskiftelig spindelspids: Nej, kun til plast
- Reversible arme er tilgængelige: Nej, kun til plast
- VDE-certificeret: Nej, kun til plast
- Målgrupper: Industri; Landbrug; Biler; Værksted; Stål- og anlægskonstruktion; Maskinteknik; Service