Descrizione:
Internal extractor set consisting of internal extractors & counter supports
Storage box made of impact and shock resistant ABS plastic
In the L-BOXX® mobile, as well as stationary usable
System compatible -> Mixx&Click and Sortimo in-vehicle equipment
With Check-Tool insert for quick check of tools
Tools completely recessed in the foam, thus the equipped insert is stackable
Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400x310x90 mm
Made in Germany
All components available as spare parts
Proprietà:
- 1000 V isolato: No
- Protezione antislittamento sul mandrino disponibile: No
- Filettatura di collegamento: M10 e M14x1,5mm
- Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
- Larghezza totale [mm]: 357 mm
- Altezza totale [mm]: 151 mm
- Lunghezza totale [mm]: 442 mm
- Gancio spostabile in parallelo: No
- Freno del gancio disponibile: No
- Mandrino idraulico disponibile: No
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: No
- Peso netto [kg]: 8,97 kg
- Finitura superficiale: zincato
- Leva a sgancio rapido disponibile: No
- Graduazione della scala disponibile: No
- Larghezza di serraggio interno estrazione a2 (max.) [mm]: 70 mm
- Larghezza di estrazione interna a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Punta del mandrino sostituibile: No
- Bracci reversibili disponibili: No
- Certificato VDE: No
- Gruppi di destinazione: Industria; Agricoltura; Automotive; Officina; Costruzione di acciaio e impianti; Ingegneria meccanica; Servizi