• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

TPSN M-2,5X0,45-M HE DIN 13 HSSW 5 % Co Spiralskåret maskinbor ISO-metrisk grovgevind til en bred vifte af materialer

Art.-nr.: 3460698
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3460698
EAN/GTIN 7291075588477
Producentnummer 3460698

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, gevinddiameter (TDZ) M2.5, gevindstigning (TP) 0,45 mm, effektiv længde (LU) 12 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 2,8 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 2,1 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 50 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 6 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M2.5
  • Gevindstigning (TP): 0,45 mm
  • Nyttelængde (LU): 12 mm