TPSN M-2,5X0,45-M HE DIN 13 HSSW 5% Co Spiraalgroef-machinegewindboor ISO-metrische grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460698
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3460698
EAN/GTIN 7291075588477
Nummer fabrikant 3460698

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamediameter, machinegezicht (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M2,5, schroefdraadstap (TP) 0,45 mm, bruikbare lengte (LU) 12 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 2,8 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,1 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 50 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 6 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M2.5
  • Draadspoed (TP): 0,45 mm
  • Nuttige lengte (LU): 12 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan