• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPSN UNC #10-24-M HE HSSE 5 % Co spiralformede gevindskærere, groft gevind til en bred vifte af materialer

Art.-nr.: 3460686
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460686
EAN/GTIN 7291075589108
Producentnummer 3460686

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, gevinddiameter (TDZ) UNC nr. 10, gevind pr. tomme (TPI) 24, brugbar længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 4,9 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 14 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): UNC No.10
  • Gevind pr. tomme (TPI): 24
  • Nyttelængde (LU): 25 mm