TPSN UNC #10-24-M HE HSSE 5% Co burghie elicoidale, filet grosier pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460686
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460686
EAN / GTIN 7291075589108
Număr producător 3460686

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 6 mm, lungime totală (OAL) 70 mm, diametru filet (TDZ) UNC nr. 10, filet pe inch (TPI) 24, lungime utilă (LU) 25 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 4,9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 70 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 14 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC No.10
  • Filet pe inch (TPI): 24
  • Lungime utilă (LU): 25 mm