• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPSTN M-8X1.25-G PMNI PM-maskingevindskærer med lige spånrum - Metrisk ISO-grovgevind efter DIN 13, til gråstål

Art.-nr.: 3460550
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460550
EAN/GTIN 7291075596069
Producentnummer 3460550
L-nummer L23910 112236

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, gevinddiameter (TDZ) M8, gevindstigning (TP) 1,25 mm, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 8 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 6,2 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 18 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M8
  • Gevindstigning (TP): 1,25 mm
  • Nyttelængde (LU): 35 mm