TPSTN M-8X1.25-G PMNI Filetator PM cu canelură dreaptă - Filet metric grosier ISO conform DIN 13, pentru fontă cenușie

Cod articol: 3460550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460550
EAN / GTIN 7291075596069
Număr producător 3460550
L-Număr L23910 112236

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 8 mm, lungime totală (OAL) 90 mm, diametru filet (TDZ) M8, pas filet (TP) 1,25 mm, lungime utilă (LU) 35 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 6,2 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 90 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 18 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M8
  • Pentru paşi de filet (TP): 1,25 mm
  • Lungime utilă (LU): 35 mm