TPSN UNF 1″-12-M HETI Spiralformede HSSW 5 % gevindskærere med ensartede fine gevind til en bred vifte af materialer.

Art.-nr.: 3460333
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460333
EAN/GTIN 7291075589153
Producentnummer 3460333

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralrille, opfangningsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, gevinddiameter (TDZ) UNF 1″, gevind pr. tomme (TPI) 12

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 18 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 14,5 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 28 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): UNF 1″
  • Gevind pr. tomme (TPI): 12