TPSN UNF 1″-12-M HETI spiralni HSSW 5 % navojni svedri z enotnimi finimi navoji za široko paleto materialov.

Št. art.: 3460333
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460333
EAN/GTIN 7291075589153
Številka proizvajalca 3460333

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, velikost navoja (TDZ) UNF 1″, navoj na palec (TPI) 12

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 18 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 14,5 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 28 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNF 1″
  • Navojev na palec (TPI): 12