Panel X-lås 115x22,23 mm 28N lige ZA60Q stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34428487
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse PREMIUM X-LOCK Fächerscheibe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34428487
EAN/GTIN 9003173017975
Producentnummer 34428487
L-nummer L50140 1656
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

Med PREMIUM X-LOCK-klapskiven kan skiverne skiftes på ingen tid med et enkelt klik. Det er takket være et nyt spændesystem, som gør det endnu nemmere og sikrere at montere værktøj. Samtidig giver denne lamelskive en enestående fjernelse af materiale og en meget lang levetid, hvilket gør den til den perfekte allrounder for ambitiøse brugere.

Egenskab:

  • Form: 28 N LAMELLER
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA 60 Q- B
  • Dimensioner (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Beholderens diameter: 115 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Nyt X-LOCK-spændesystem giver det hurtigste skiveskift og nem håndtering
  • Sikker installation takket være kliklyd ved fastspænding
  • Maksimal aggressivitet og levetid
  • Form 28N: Fokus på bæredygtige ressourcer - bagsiden af denne lamelskive er fremstillet af 35 % genbrugsmaterialer

Anvendelse:

  • Til krævende opgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter med nye Bosch vinkelslibere

Materiale:

  • Stål/rustfrit stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af meget materiale
  • Kornstørrelse 80 til fint arbejde

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til slibning af stål og rustfrit stål
  • Usædvanlig høj grad af fjernelse af materiale
  • Meget lang levetid

Bemærk:

  • Til krævende opgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter med nye Bosch vinkelslibere