Tyrolit flap disc X-LOCK straight 115x22,23 mm ZA60 PREMIUM steel/inox

Article no.: 34428487
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 Piece
  • Order steps: 10 Piece
on request
Estimated delivery time: 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Manufacturer’s designation PREMIUM X-LOCK Fächerscheibe

Identification & Classification

Article number 34428487
EAN / GTIN 9003173017975
Manufacturer number 34428487
L-Number L50140 1656
Manufacturer/responsible person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

S lamelovým kotoučem PREMIUM X-LOCK lze kotouče vyměnit během chvilky pouhým jedním kliknutím. Je to díky novému upínacímu systému, díky kterému je montáž nástrojů ještě snazší a bezpečnější. Zároveň tento lamelový kotouč nabízí výjimečný úběr materiálu a velmi dlouhou životnost, což z něj činí ideální univerzální nástroj pro ambiciózní uživatele.

Charakteristika:

  • Tvar: 28N LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA 60 Q- B
  • Rozměr (D x V): 115 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nový upínací systém X-LOCK pro nejrychlejší výměnu kotouče a snadnou manipulaci.
  • Bezpečná montáž díky zvuku cvaknutí při upnutí
  • Maximální agresivita a životnost
  • Forma 28N: Zaměření na udržitelné zdroje - podložka tohoto lamelového kotouče se skládá z 35 % z recyklovaných materiálů

Použití:

  • Pro náročné použití na různých druzích oceli a nerezové oceli s novými úhlovými bruskami Bosch

Materiál:

  • Ocel/ušlechtilá ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80 pro jemnou práci

Zvláštnosti:
  • Ideální pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Výjimečná rychlost úběru materiálu
  • Velmi dlouhá životnost

Poznámka:

  • Pro náročné použití na různých druzích oceli a nerezové oceli s novými úhlovými bruskami Bosch

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart