Disc lamelar X-LOCK 115x22,23mm 28N dreaptă ZA60Q oțel / oțel inoxidabil

Cod articol.: 34428487
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM X-LOCK Fächerscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 34428487
EAN / GTIN 9003173017975
Număr producător 34428487
L-Număr L50140 1656
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Cu discul cu clapetă PREMIUM X-LOCK, discurile pot fi schimbate în scurt timp, cu un singur clic. Acest lucru se datorează unui nou sistem de prindere care face ca montarea uneltelor să fie și mai ușoară și mai sigură. În același timp, acest disc cu clapetă oferă o îndepărtare excepțională a materialului și o durată de viață foarte lungă, ceea ce îl transformă în polivalentul perfect pentru utilizatorii ambițioși.

Caracteristică:

  • Formă: 28N LAMELLER
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ZA 60 Q- B
  • Dimensiuni (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diametrul recipientului: 115 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Noul sistem de prindere X-LOCK pentru schimbarea rapidă a discurilor și manevrare ușoară
  • Asamblare sigură datorită sunetului de clic la prindere
  • Agresivitate și durată de viață maxime
  • Forma 28N: Accent pe resursele durabile - suportul acestui disc cu clape este fabricat din 35% materiale reciclate

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil cu noile polizoare unghiulare Bosch

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80 pentru lucrări fine

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru șlefuirea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Rata excepțională de îndepărtare a materialului
  • Durată de viață foarte lungă

Notă:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil cu noile polizoare unghiulare Bosch