NQCH12R-SCHL-22BF-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til SWISSCUT 22-skær til indstikning og drejning på langdrejende spindeldrejebænke

Art.-nr.: 3423220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NEOSWISS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3423220
EAN/GTIN 7291075480122
Producentnummer 3423220
L-nummer L23920 1177

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "NEOSWISS" Se alle