NQCH12R-SCHL-22BF-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas SWISSCUT para Ranurado y Torneado en el Eje Y. Para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3423220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie NEOSWISS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3423220
EAN / GTIN 7291075480122
Número del fabricante 3423220
Número L L23920 1177

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 32.8 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Longitud total (OAL) 32.8 mm

Productos adecuados

De la misma serie "NEOSWISS" Ver todos