Indstiksdel med cylindrisk skaft 10/12 mm

Art.-nr.: 342300 10/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 10 mm
Borepatronkonus DIN 238 B 12
Konus-⌀ D 12,065 mm
Cylinder- skaftlængde 40 mm
Produkttype Borepatronholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342300 10/12
EAN/GTIN 4045197294906

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionsslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.
Præcisionsudførelse med cylinderskaft.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner, automater osv. Det cylindriske skaft kan opspændes i spændepatroner eller i fræserspændepatronen.

Norm:

Borepatronkonus DIN 238.