{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste | 6 mm | |
| Cone para mandril DIN 238 | B 6 | |
| ⌀ do cone D | 6,35 mm | |
| Comprimento da haste cilíndrica | 35 mm | |
| Tipo de produto | Alojamento da bucha |
| Número do artigo | 342300 6/6 | |
| EAN/GTIN | 4045197294371 | |
| Número do fabricante | 342300 6/6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |