Beskrivelse:
Denne metallimede CBN-skive sliber alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning fås i CBN kornstørrelsesområdet B126 - B76. Vigtigt: Det bør kun bruges i dybdeslibning. Et perfekt match af kornstørrelse, koncentration og binding giver enormt lang levetid og profilnøjagtighed.
Egenskab:
- Form: 11V9 KONISK SLIBEBEHOLDER
- Kornstørrelse: 107
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikation : 3 - 10
- Mål (D x D x H): 75 x 30 x 20 mm
- Diameter: 75 mm
- Tykkelse: 30 mm
- Hul: 20 mm
- Materialets egnethed: Stål, HSS
Fordel:
- Bedste banebrydende kvalitet
- Meget lang levetid
- Høj kant fastholdelse
Anvendelse:
- Til slibning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien
Materiale:
Hærdet stål med høj legering
HSS