BRUSNÝ KOTOUČ CNC na NÁSTROJE STARTEC-XP-P 75X30X20 MM W-X 3-10 B107-BXPP

Artiklové číslo: 34211869
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34211869
EAN / GTIN 9003172004914
Číslo výrobce 34211869

Popis

Popis:

Tento kotoučový brusný kotouč CBN s kovovou vazbou brousí všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl. Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění jsou k dispozici v rozsahu velikostí zrna CBN B126 - B76. Důležité: Měla by být použita pouze při hlubokém broušení. Dokonalá shoda velikosti zrna, koncentrace a vázání poskytuje enormně dlouhou životnost a přesnost profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: KUŽELOVÝ MLECÍ HRNEC 11V9
  • Velikost zrna: 107
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 3 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 75 x 30 x 20 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Nejlepší kvalita řezné hrany
  • Velmi dlouhá životnost
  • Vysoká retence hran

Použití:

  • Pro broušení všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozový průmysl

Materiál:

Kalená vysoce legovaná ocel
HSS