CNC VÆRKTØJ SLIBESKIVE STARTEC-XP-P 100X20X20 MM W-X 2-10 B107-BXPP

Art.-nr.: 34207564
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34207564
EAN/GTIN 9003172004907
Producentnummer 34207564

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne metallimede CBN-skive sliber alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning fås i CBN kornstørrelsesområdet B126 - B76. Vigtigt: Det bør kun bruges i dybdeslibning. Et perfekt match af kornstørrelse, koncentration og binding giver enormt lang levetid og profilnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 12V9 SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 107
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 2 - 10
  • Mål (D x D x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Bedste banebrydende kvalitet
  • Meget lang levetid
  • Høj kant fastholdelse

Anvendelse:

  • Til slibning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien

Materiale:

Hærdet stål med høj legering
HSS