Popis:
Tento kotoučový brusný kotouč CBN s kovovou vazbou brousí všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl. Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění jsou k dispozici v rozsahu velikostí zrna CBN B126 - B76. Důležité: Měla by být použita pouze při hlubokém broušení. Dokonalá shoda velikosti zrna, koncentrace a vázání poskytuje enormně dlouhou životnost a přesnost profilu.
Charakteristika:
- Tvar: BRUSNÝ KOTOUČ 12V9
- Velikost zrna: 107
- Vs/max: 50 m /s.
- Specifikace: 2 - 10
- Rozměr (D x D x H x H): 100 x 20 x 20 mm
- Průměr: 100 mm
- Tloušťka: 20 mm
- Otvor: 20 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
Výhoda:
- Nejlepší kvalita řezné hrany
- Velmi dlouhá životnost
- Vysoká retence hran
Použití:
- Pro broušení všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozový průmysl
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS