ECD-S2 050/60C05-50 IC08 45° massiv hårdmetalværktøj til punktboring og centrering

Art.-nr.: 3420486
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3420486
EAN/GTIN 7291075489798
Producentnummer 3420486

Betegnelse

Beskrivelse:

Gravering og affasning værktøjer, skærediameter (DC) 5 mm, skærelængde maks. (APMX) 3.61 mm, antal skærekanter (NOF) 2, længde i alt (OAL) 50 mm, brugslængde (LU) 9.3 mm

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 5 mm
  • Skærediameter (DC): 5 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 3,61 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • længde i alt (OAL): 50 mm
  • holderskaft runde
  • brugslængde (SK): 9,3 mm