Smernica o EO-S2 050/60C05-50 IC08 45° nástroje na vŕtanie a centrovanie pevných karbidov

Č. pol.: 3420486
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3420486
EAN/GTIN 7291075489798
Číslo výrobcu 3420486

Popis

Popis:

Gravírovacie a skosovacie nástroje, priemer rezu (DC) 5 mm, dĺžka rezu max. (APMX) 3.61 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, celková dĺžka (OAL) 50 mm, užitočná dĺžka (LU) 9.3 mm

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 5 mm
  • Priemer rezu (DC): 5 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 3,61 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • celková dĺžka (OAL): 50 mm
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 9,3 mm