ECD-S2 060/60C06-57 IC900 45 graders massive hårdmetal bore- og centreringsværktøjer

Art.-nr.: 3420481
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3420481
EAN/GTIN 7291075489743
Producentnummer 3420481
L-nummer L23910 103558

Betegnelse

Beskrivelse:

Gravering og affasning værktøjer, skærediameter (DC) 6 mm, skærelængde maks. (APMX) 4.34 mm, antal skærekanter (NOF) 2, længde i alt (OAL) 57 mm, brugslængde (LU) 10.7 mm

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 6 mm
  • Skærediameter (DC): 6 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 4,34 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • længde i alt (OAL): 57 mm
  • holderskaft runde
  • brugslængde (SK): 10,7 mm