ECD-S2 060/60C06-57 IC900 Fresas de Metal Duro Integral para Punteado y Chaflanado

Número de artículo: 3420481
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3420481
EAN / GTIN 7291075489743
Número del fabricante 3420481
Número L L23910 103558

Descripción

Descripción:

Herramientas de grabado y chaflanado, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.34 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 57 mm, Longitud utilizable (LU) 10.7 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Diámetro de corte (DC): 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.34 mm
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 57 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 10.7 mm