Beskrivelse:
Den cylindriske PREMIUM rørbørste tilpasser sig perfekt til emneoverfladen på grund af sin fleksibilitet. Især den indvendige rengøring af borehuller og andre svært tilgængelige områder er ikke længere et problem. Derudover er disse børster kendetegnet ved deres enkle håndtering på grund af den galvaniserede drejetråd og en simpel trimmerspiral.
Egenskab:
- Form: 18 RÆKKERS DG SLIBEKONUS
- Materialets egnethed: Gelcoat, stål, rustfrit stål, træ, plast / PVC,
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : Pa 0.25 mm
- Diameter: 10 mm
- Hul: 100 mm
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Dens fleksibilitet gør det muligt at tilpasse sig perfekt til emneoverfladen
- Nem håndtering takket være galvaniseret vridwire og enkel perlespiral
Anvendelse:
- Til universel brug
- Til svært tilgængelige steder
- Specielt til indvendig rengøring af boringer og rør
Materiale:
Universel anvendelse
Passer til:
Til universel brug
Til svært tilgængelige steder
Specielt til indvendig rengøring af boringer og rør