Tyrolit cylindrique brosse pour tuyaux 10-300 PA0,25 PREMIUM universel

Réf.: 34203572
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse cylindrique

Identification et classification

Référence article 34203572
EAN / GTIN 9003172000398
Réf. fabricant 34203572
Article hors catalogue L50140 2773
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La brosse tubulaire cylindrique PREMIUM s'adapte parfaitement à la surface de la pièce grâce à sa flexibilité.
  • Le nettoyage intérieur de trous de forage et d'autres endroits difficiles à atteindre ne pose donc plus de problème.
  • De plus, ces brosses se distinguent par une manipulation très simple grâce au fil rotatif galvanisé et à une spirale de garnissage simple.

Caractéristique(s):

  • Form: 18ROO DG MEULE CONIQUE
  • Spécification : PA 0,25 mm
  • D - I: 10 - 300 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Enduit gélifié;Acier;Acier inoxydable;Bois;Plastiques/PVC;Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • S'adaptent parfaitement à la surface de la pièce grâce à leur flexibilité
  • Manutention aisée grâce aux fils galvanisés torsadés et à une spirale simple de fils
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour utilisation universelle
  • Pour les emplacements difficiles d'accès
  • Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur d’alésages et de tuyaux

Matière(s):

  • Gelcoat/Acier/Acier inoxydable/Bois/Plastiques/PVC/Aluminium
  • Gelcoat/Acier/Acier inoxydable/Bois/Plastiques/PVC/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour utilisation universelle
  • Pour les emplacements difficiles d'accès
  • Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur d’alésages et de tuyaux