SCD 115-250-120 SXC20 IC908 Massivt hårdmetalbor med indvendig kølevandsforsyning, boredybde 20xD

Art.-nr.: 3406461
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3406461
EAN/GTIN 7291075477726
Producentnummer 3406461
L-nummer L24240 878

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massivt hårdmetal, Sædediameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Kølevæske gennem, Retning (HAND) Højre, Borediameter (DC) 11,5 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 11,5 mm, Antal spåner (NOF) 2, Spånlængde (LCF) 268 mm, Samlet længde (OAL) 315 mm, Vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, Anvendelig længde (LU) 250 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 11,5 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 11,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 268 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 315 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 250 mm