DCN 190-190-25.4R-10D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 10xD

Art.-nr.: 3405280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3405280
EAN/GTIN 7291075449969
Producentnummer 3405280
L-nummer L24040 1054

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,748″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 19,0, samlet længde (OAL) 10,86 ″ ,brugbar længde (LU) 7,616 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,748″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,783″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,748″
  • Decimalækvivalent: 0,748″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 19,0
  • Længdegruppe: 10xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 190
  • Samlet længde (OAL): 10,86″
  • Punktlængde (PL): 0,136″
  • Fremspringende længde (LPR): 8,66″
  • Brugbar længde (LU): 7,616″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle