DCN 190-190-25.4R-10D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 10xD

Č. pol.: 3405280
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3405280
EAN/GTIN 7291075449969
Číslo výrobcu 3405280
Číslo L L24040 1054

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,748″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19,0, Celková délka (OAL) 10,86″, použitelná délka (LU) 7,616″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.748″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.783″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
  • Desetinný ekvivalent: 0.748″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 19.0
  • Skupina délek: 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 190
  • Celková délka (OAL): 10.86″
  • Délka špicky britu(PL): 0.136″
  • Délka upínace (LPR): 8.66″
  • Použitelná délka (LU): 7.616″

Vhodné výrobky

Vložky