TYROLIT Toile à poncer SCM 115x22 mm A MEDIUM utilisation universelle

Réf.: 34047720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série PREMIUM
Référence fabricant SCM
Description de la forme forme de disque
Diamètre 115 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22 mm
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Type de produit Meules
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Spécification SCM
Pour matériau acier inoxydable; bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 34047720
EAN / GTIN 9003170031660
Réf. fabricant 34047720
Article hors catalogue L50140 1604
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques PREMIUM SCM sont composés du matériau ”Scrim Back” spécialement développé, qui se caractérise par une structure de liant granulaire élevée. Cela permet de garantir une longue durée de vie et des surfaces usinées de manière uniforme. Les disques peuvent être montés sur différents plateaux de support. Le produit est disponible en trois versions: 1. avec trou central prédécoupé; 2. avec trou pour fixation au moyen d’une bague métallique; 3: sans trou pour les plateaux de support avec système de fixation auto-agrippante. Le matériau est disponible en trois versions d’oxyde d’aluminium pour différentes applications: grossier (brun), moyen (rouge) et très fin (bleu)

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque VLIES
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, plastique / PVC, gelcoat, composites, métaux non ferreux, acier, bois
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : SCM A MEDIUM
  • Dimensions (D x H): 115 x 22 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 40
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Résultats de surface uniformes
  • Excellente durée de vie
  • Effet abrasif rapide et agressif
  • Remplacement rapide des disques

Utilisation:

  • Pour la réduction de la rugosité, l’élimination des restes de peinture, le lissage des surfaces, le nettoyage et le décapage des cordons de soudure ainsi que l’ébavurage des arêtes.
  • Machines pour l’industrie chimique et alimentaire (production et entretien), meubles en acier inoxydable, industrie automobile et construction ferroviaire, chantiers navals, industrie aéronautique, hélices et moteurs à réaction, construction d’échafaudages en acier inoxydable.

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Plastiques/PVC
  • Gelcoat
  • Matériaux composites
  • Aluminium
  • Acier
  • Bois
  • Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Gelcoat;Matériaux composites;Aluminium;Acier;Bois

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • utilisation sur meuleuses d’angle réglables
  • grain ”GROB” pour nettoyer, dérouiller et enlever les revêtements
  • grain ”MEDIUM” pour le nettoyage léger et l’ébavurage
  • Grain ”TRÈS FIN” pour le ponçage final

Remarque(s):

  • Pour la réduction de rugosités, l'élimination de résidus de peinture, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure ainsi que pour l'ébarbage d'arêtes
  • Machines pour l'industrie chimique et l'industrie agro-alimentaire (production et maintenance), meubles en acier inoxydable, industrie automobile et construction ferroviaire, chantiers navals, industrie aéronautique, hélices et moteurs à réaction, échafaudages en acier inoxydable

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout