{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denominación del fabricante | SCM | |
| Descripción de la forma | Forma de disco | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación | 22 mm | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Tamaño de grano (malla) | 40 malla | |
| Especificación | SCM | |
| Para material | Acero fino; madera; Plásticos; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies |
| Número de artículo | 34047720 | |
| EAN / GTIN | 9003170031660 | |
| Número del fabricante | 34047720 | |
| Número L | L50140 1604 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |