Bægerbørste SHIELD 80x30xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 34023827
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34023827
EAN/GTIN 9003170013413
Producentnummer 34023827
L-nummer L50140 100959
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM Shield-kopbørsterne til vinkelslibere giver maksimal sikkerhed og effektivitet ved arbejde med stål takket være deres gennemsigtige beskyttelse. Sammensætningen af messingbelagt ståltråd forhindrer korrosion på lang sigt. Dette værktøj fås i forskellige versioner. Mens versionerne med krympet tråd (DW) er prædestineret til bløde, følsomme materialer og let tilsmudsning, er børster med knudret tråd (DZ) velegnede til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til at fjerne maling og lak.

Egenskab:

  • Form: 6T DW KOPBØRSTER LIGE
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SM 0,3 mm
  • Dimensioner (D x L x GE): 80 x 30 x M14-2 mm
  • Beholderens diameter: 80 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed uden at begrænse udsynet til det emne, der arbejdes på
  • Takket være plastskivernes fleksibilitet kan selv svært tilgængelige områder bearbejdes med lethed
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
  • Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål

Anbefaling:

  • Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
  • Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak