Ščetka SHIELD 80x30xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 34023827
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Hrncová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34023827
EAN/GTIN 9003170013413
Številka proizvajalca 34023827
L-število L50140 100959
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ščetke PREMIUM Shield Cup za kotne brusilnike zaradi prozorne zaščite zagotavljajo največjo varnost in učinkovitost pri delu z jeklom. Sestava jeklene žice, prevlečene z medeninasto prevleko, dolgoročno preprečuje korozijo. To orodje je na voljo v različnih izvedbah. Medtem ko so različice z valovito žico (DW) predestinirane za mehke, občutljive materiale in rahlo umazanijo, so ščetke z vozlano žico (DZ) primerne za težka dela, močno umazanijo ter za odstranjevanje barve in laka.

Lastnosti:

  • Oblika: 6T DW SKODELICE KRTAČE RAVNE
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : SM 0,3 mm
  • Dimenzije (D x L x GE): 80 x 30 x M14-2 mm
  • Premer posode: 80 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Prozorna zaščita za največjo varnost brez omejevanja pogleda na obdelovanec, ki ga obdelujete
  • Zaradi prožnosti plastičnih diskov lahko brez težav obdelujete tudi težko dostopna mesta.
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Jeklena žica SM z medeninasto prevleko preprečuje korozijo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, za čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino dodelavo jekla

Priporočilo:

  • Žica z valovito žico DW za mehke materiale, občutljive površine in rahlo umazanijo
  • Vozličasta žica DZ za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka