Cup brush SHIELD 80x30xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM steel

Réf.: 34023827
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34023827
EAN / GTIN 9003170013413
Réf. fabricant 34023827

Description

Description:

Les brosses boisseau PREMIUM Shield pour meuleuses d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors de l'usinage de l'acier grâce à leur protection transparente. Grâce à leur composition en fil d'acier brasé, elles empêchent durablement la corrosion. Cet outil est disponible en différents types d'exécution. Alors que les types d'exécution avec fil ondulé (DW) sont prédestinés aux matériaux tendres et délicats et aux impuretés légères, les brosses avec fil torsadé (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux fortes contaminations ainsi qu'à l'élimination des peintures et des laques.

Caractéristique(s):

  • Form: 6T DW CUP BRUSHES STRAIGHT
  • Spécification : SM 0,3 mm
  • Dimension (D x L x GE): 80 x 30 x M14-2 mm
  • Diamètre: 80 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Protection transparente pour une sécurité maximale permettant d’avoir une vue dégagée sur la pièce à usiner
  • L'usinage d'emplacements difficiles d'accès se fait également sans problème grâce à la flexibilité des lamelles en matière plastique
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques