Beskrivelse:
PREMIUM Shield-kopbørsterne til vinkelslibere giver maksimal sikkerhed og effektivitet ved arbejde med stål takket være deres gennemsigtige beskyttelse. Sammensætningen af messingbelagt ståltråd forhindrer korrosion på lang sigt. Dette værktøj fås i forskellige versioner. Mens versionerne med krympet tråd (DW) er prædestineret til bløde, følsomme materialer og let tilsmudsning, er børster med knudret tråd (DZ) velegnede til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til at fjerne maling og lak.
Egenskab:
- Form: 11T DW AFSKÅRNE KOPBØRSTER
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SM 0,3 mm
- Dimensioner (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
- Beholderens diameter: 75 mm
- Materialeegnethed: Stål
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed uden at begrænse udsynet til det emne, der arbejdes på
- Takket være plastskivernes fleksibilitet kan selv svært tilgængelige områder bearbejdes med lethed
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål
Anbefaling:
- Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
- Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak