Leírás:
A PREMIUM Shield csészés kefék sarokcsiszolókhoz az átlátszó védelemnek köszönhetően maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak az acél megmunkálásakor. A sárgarézzel bevont acélhuzal összetétele hosszú távon megakadályozza a korróziót. Ez a szerszám különböző változatokban kapható. Míg a krimpelt huzallal (DW) ellátott változatok puha, érzékeny anyagokhoz és enyhe szennyeződésekhez vannak predesztinálva, addig a csomózott huzallal (DZ) ellátott kefék nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez, valamint festék és lakk eltávolításához alkalmasak.
Jellemző:
- Formája: 11T DW CSÉSZEKEFÉK FERDE
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : SM 0,3 mm
- Méret (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
- A tartály átmérője: 75 mm
- Anyag alkalmassága: acél
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Átlátszó védelem a maximális biztonság érdekében anélkül, hogy a megmunkálandó munkadarabra való rálátást korlátozná
- A műanyag lamellák rugalmasságának köszönhetően még a nehezen hozzáférhető területek is gond nélkül megmunkálhatók
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- Rézzel bevont acélhuzal SM megakadályozza a korróziót
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint acél felület-előkészítéshez és felületkikészítéshez
Ajánlás:
- DW krimpelt huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és enyhe szennyeződésekhez
- Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez, valamint festék és lakk eltávolításához.